ドア 取っ手カバーのおすすめ人気ランキング

2026/04/21更新
113件の「ドア 取っ手カバー」商品から売れ筋のおすすめ商品をピックアップしています。当日出荷可能商品も多数。「取手カバー」、「ドアノブ レバー カバー」、「グリップカバー」などの商品も取り扱っております。
ゴムパイプカバー 光ランキング1位
エラストマー樹脂製なのですべりません。
用途台車・カゴ車のグリップやハンドル。手すりのグリップに。パイプの保護。材質エラストマー樹脂
1本
589税込648
当日出荷
バリエーション一覧へ(8種類の商品があります)

スポンジカバー 光ランキング2位
1本
67税込74
当日出荷
バリエーション一覧へ(14種類の商品があります)

熱収縮グリップカバー JTCランキング3位
グリップ部分に通してヒートガンで暖めるとグリップの形状になります。
全長(mm)200適合サイズΦ25収縮温度70℃(最小)使用温度範囲-55℃~105℃RoHS指令(10物質対応)対応
1セット
3,298税込3,628
当日出荷


抗菌ドアノブカバー ソーゴランキング5位
ドアノブに付着したウイルスや細菌を、本品素材に配合された抗菌剤、イオンピュアの働きで細菌の繁殖を抑えます。 ドアノブに触れた時の不快な静電気を防ぐエラストマー素材を採用!ソフトナ手触りで滑り止め効果もあります。 水洗いOK!カンタンに洗浄でき、清潔な状態を保てます。 夜間の見えにくいドアノブが発光し、危険を回避できます。
用途抗菌、滑り止め、蓄光性能、静電気防止仕様抗菌99.9%材質スチレン系エラストマー、抗菌剤配合/イオンピュア
1個
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

FXハンドルに取付できるソフトグリップ。心地よい柔らかさで疲れにくく、手にしっくりなじむグリップ。
用途FXハンドル専用グリップ内径(Φmm)25外径(Φmm)27材質NBR・PVC全長L(mm)150繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
379税込417
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)


手すりに被せて貼るだけ、簡単取付!。しっかり握れる波型形状、表面のザラザラ仕上げで、手すりのグリップ力アップ。非常に柔らかく弾力性のある素材です。付属の両面テープを手すりに貼り、切れ目から被せて、しっかり圧着。手すり直径32mm、35mmの2種類。
用途階段やトイレ、玄関の手すりのグリップ力向上に。ブラウン材質NBR(発泡ゴム)長さ(mm)400粘着剤アクリル系
1本
999税込1,099
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

120℃以上加熱すると収縮します。 切って使用して下さい。
材質EPDM(エチレンプロピレンゴム)収縮率(%)約50
1個
1,100税込1,210
当日出荷
バリエーション一覧へ(4種類の商品があります)

1セット(2本)
619税込681
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)

箒やモップに装着することで、作業効率があがります。
材質ポリ塩化ビニル(PVC)・アクリロニトリルブタジエンラバー(NBR)長さ(mm)170繰り返し・詰め替え対応
1袋(2本)
519税込571
当日出荷
バリエーション一覧へ(2種類の商品があります)

簡単、包むだけでズレない抜群のグリップ効果。両面テープや接着剤がなくとも、がっちり効果が出ます。挟み込むだけなので、簡単に使用できます。 はさみやカッターでカットでき、楕円形状にもフィットします。錆びており固定が難しい場合や、後々の交換も考慮して脱着可能なクッション材としてもご利用いただけます。 エラストマー(TPE)素材になりますので、色移りや色焼けしにくく、切り裂きや引っ掻きなどの素材耐久性・安全性も高い素材です。 ポリエチレン製のパイプカバーでは使い捨てや養生テープでの固定など手間がかかってしまうのを解消出来ます。
用途台車やてすりの冷え対策。テーブル脚の保護。階段、介護ベッド、浴室などの手すりのグリップ力強化。材質エラストマー(TPE)長さ(mm)900
1本
999税込1,099
当日出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(21種類の商品があります)

クッション性が心地良く、長時間のレバー操作による疲労を軽減するクラッチ&ブレーキレバー用スポンジグリップです。 指にフィットするガイドを施しています。 1セット(左右)
材質EVA長さ(mm)約100穴径(Φmm)約10
1セット
899税込989
当日出荷
バリエーション一覧へ(3種類の商品があります)

日よけや目隠しに便利なガーデンシェード。ハトメ8箇所付き。水洗い可能。付属するフックはどちらか1種類になります。設置場所が、どちらのフックが適合するか、ご確認のうえ、ご購入お願いします。【レギュラーフック】。サッシにはさんで固定するタイプ・オールステンレスだからサビに強い。取り付けられる場所:アルミサッシ窓枠、雨戸枠、木部等。【マグネットフック】。マグネットでサッシに強力接着するタイプ・スチール製でネジ止めが出来ない部分などに最適。取り付けられる場所:シャッター、雨戸、ガレージなど平らなところ
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。ベランダ 省エネ UVカット 涼風シェード 日除けシェード オーニング サンシェード紫外線遮断率(%)70ハトメ8か所
1枚
1,498税込1,648
4日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

1セット(2本)
799税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ(6種類の商品があります)

突き出たドアレバーなどに取り付け、簡単にぶつかり事故対策が行えます。
用途ドアや操作のレバーの安全対策に質量(g)20
1個ほか
489税込538
当日出荷
バリエーション一覧へ(7種類の商品があります)

材質ウレタン 硬度90タイプパイプ種類注型(加工タイプ)耐熱(使用限界)温度(℃)-10~90破断伸度(%)450材料エーテル系比重1.13引張強度(MPa[kgf/cm2])29.4[300]硬度(JIS A)90圧縮永久歪(%)36引裂強度(KN[kgf/cm])69[70]100%モジュラス(MPa[kgf/cm2])8.0[82]300%モジュラス(MPa[kgf/cm2])16.2[165]反撥弾性(%)43脆化点(℃)-20RoHS指令(10物質対応)対応
1本
349税込384
当日出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ(99種類の商品があります)

自己融着タイプのシリコン補修テープです。引張って巻き付けるだけでテープ自身の伸縮力によって半永久的に密着します。圧力がかかっている状態で補修ができます。 耐薬品性に優れています。 接着剤を使用していないので解体が簡単。自己融着テープなので材質を問わず使用可能。 引きのばして2~3回巻きつけるだけで、瞬時に優れた気密性、防水性を発揮します 価格が安価で高性能の自己融着テープ 食品衛生法(食衛370号)規格適合品
用途配管継ぎ手、パイプの漏れ補修に。 ケーブルの絶縁、工具等の取手の滑り止め、自転車のバーテープ、自動車のラジエーターホースの補修、シャワーホースの漏れ止め、散水用ホースの漏れ止め、ボートの配線保護・絶縁、自動車のワイヤーハーネスの絶縁・保護、ゴルフクラブの保護、折れた棒や植物の枝の修復、絶縁テープ・ダクトテープの代わりにトラスコ品番404-2573質量(g)38伸び(%)600引張強度(MPa)8特性絶縁性絶縁性能16000V/mm
1巻
2,398税込2,638
当日出荷

風通しと日よけ効果の高バランスタイプ。水洗い可能な涼風シェード。直射日光をやさしく和らげます。通気性の高い生地なので風を通すので夏の暑い日でも快適に過ごすことができます。室内の温度上昇を緩和し節電効果も。取付ロープ3m×2本入り。ハトメ8箇所付き。
用途ベランダの目隠し、日よけ、日除け、サンシェードとして。セット内容シェード、取付ロープ3m×2本材質ポリエチレンフックなし
1枚
899税込989
当日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ(36種類の商品があります)

110℃の加熱で50%収縮(直径)します。 パイプ、ロッド、木柄などの滑り止めに RoHS対応品
材質ポリオレフィン全長(m)1収縮前内径(Φmm)30収縮後内径(Φmm)15
1個
3,760税込4,136
当日出荷
バリエーション一覧へ(5種類の商品があります)